大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの 換気口関連商品
止水板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18530313
品番
107MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質
ABS樹脂
色
グレー
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
適合パイプ
VU100(107×114mm)
寸法R(mm)
53.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18530313
107MD
74035213
KD107MD
止水板
児玉
1個
¥
64
税込
¥
70
ブランド変更及び注文コードが変更になりました