※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの 換気口関連商品
止水板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18530338
品番
KD150MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質
ABS樹脂
色
グレー
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
適合パイプ
LP150(150×156mm)
寸法R(mm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18530338
KD150MD
74035238
KD150MD
止水板
児玉
1個
¥
179
税込
¥
197
ブランド変更及び注文コードが変更になりました