※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

止水板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530365 品番206MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥715
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。

材質ABS樹脂 オフホワイト 寸法A(mm)45 寸法B(mm)20 寸法C(mm)2.5 適合パイプSU200(206×216mm) 寸法R(mm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする