※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの ジョイントパイプ
ジョイントパイプ(キャップ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18530435
品番
KD75MJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
換気ユニットの筒端部に連結して使用する筒部延長パイプです。
塩ビ管の延長用には使用できません。
材質
ABS樹脂
適合
75AC、ACG、ACM、M4他
色
新ホワイト
寸法A(mm)
71
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
68.5
寸法C(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18530435
KD75MJ2
74035134
KD75MJ2
ジョイントパイプ(キャップ用)
児玉
1個
¥
119
税込
¥
131
ブランド変更及び注文コードが変更になりました