※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの ジョイントパイプ
ジョイントパイプ(キャップ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18530444
品番
83MJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
換気ユニットの筒端部に連結して使用する筒部延長パイプです。
塩ビ管の延長用には使用できません。
材質
ABS樹脂
適合
83AC、AC2他
色
新ホワイト
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
81.5
寸法E(mm)
9.3
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
77