ジョイントパイプ(キャップ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530453 品番KD100MJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

換気ユニットの筒端部に連結して使用する筒部延長パイプです。
塩ビ管の延長用には使用できません。

材質ABS樹脂 適合100AC、ACG、ACM、M4、M6他 新ホワイト 寸法A(mm)94.5 寸法D(mm)98 寸法E(mm)8 寸法B(mm)91.5 寸法C(mm)94.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18530453 KD100MJ2 74035143 KD100MJ2 ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉 ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉 1個 149 税込164 ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする