200MJ2 ジョイントパイプ(キャップ用) 大建プラスチックス 18530478

ジョイントパイプ(キャップ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530478 品番200MJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

換気ユニットの筒端部に連結して使用する筒部延長パイプです。
塩ビ管の延長用には使用できません。

材質ABS樹脂 適合200M3、M4、MF3他 新ホワイト 寸法A(mm)206 寸法D(mm)211 寸法E(mm)8 寸法B(mm)201 寸法C(mm)206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする