T409A タオル掛 (丸型) 大建プラスチックス 18530925

T409A タオル掛 (丸型) 大建プラスチックス 18530925 T409A タオル掛 (丸型) 大建プラスチックス 18530925

タオル掛 (丸型)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18530925 品番T409A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)46 寸法B(mm)57 寸法C(mm)50 寸法D(mm)32 寸法E(mm)13 寸法F(mm)18 寸法L(mm)300 材質(パイプ)ステンレス、(ブラケット)ABS樹脂 パイプ径(Φmm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18530925
2020-10-17
用途:
自宅のバスルーム用。それまで付いていたものの支えが折れてしまったため
建設業・工事業

注文した翌日に届けていただき、早速取り付けました。以前のものはパイプ径が13ミリだったのですが、それを見つけることができず、今回は直径9ミリのものを手配しました。パイプの支えのねじ穴スパンがちょうど一致していたので、余計な穴を開けずに済みましたが、9ミリはちょっと小さいかもしれませんね。そういう意味で「やや満足」に致しました。

対象商品:
18530995
2020-10-31
用途:
ユニットバス内のタオル掛け
不動産業

ビス穴ピッチ、ポールサイズが全く同じでしたので簡単に取り替えできました。安いので退去ごとに取替したいと思います。

対象商品:
18530925
2020-04-21
用途:
シャワールームに使用
株式会社アクト・ツーワン 様 (サービス業)

とても使いやすくてよいです。商品は、軽くて手軽につけられて非常に使いやすいです。

対象商品:
18530925
2020-05-25
用途:
設備工事
山陰クボタ水道用材株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

可もなく不可もなしですが、今までついていた同じ製品は3年ほどで壊れました。

対象商品:
18531013
2019-10-08
用途:
脱衣所のタオル掛け
飲食業

ホームセンターで販売されているものよりも丈夫な上に、お値段もお手頃で大満足です!
物もシンプルで私好み、届くのも早く、言う事無しです!

対象商品:
18530995
2020-01-11
用途:
浴室
運輸・通信業

同じサイズの物が中々見つからなかったのですが、流石はモノタロウ、始めからここで探せば良かったです。他の商品と一緒に纏めて発送して欲しかったのですが、一つだけ別便で来ました。急ぎじゃなかったけど気を使ってくれたんでしょうか…

対象商品:
18530943
2019-10-01
用途:
故障部品の取り換え
教育・研究機関

家の風呂場のタオル掛け、経年劣化で壊れたものの、どこにも純正品が売っていなくて困っていました。壁に穴が4つ空いた状態で困っていたのですが、寸法の一致する商品が見つかって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18530943
2019-09-30
用途:
自宅お風呂のタオル掛け交換 (使用していた物が破損し交換)
製造業

取付寸法(ねじ取付部分)がピッタリ合い 交換がスムーズにできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする