山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
スペシャルワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
グリーン
注文コード
18532264
品番
W6CS-K-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,850
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
移動式ワゴンとして現場作業時便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
キャスター径(Φmm)
65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×854
色(本体)
グリーン
質量(kg)
16.9
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定×2、自在×2
棚間隔(mm)
300
ストッパー
あり(×2)
メーカー従来品番
WS-025CF-G
グリーン購入法
適合
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スペシャルワゴン
参考になった