NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ TBPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)
注文コード
18535518
品番
TBPA60FRVZM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)
チップブレーカ
ブレーカー無し
加工深さ
6.8
寸法rε(mm)
0
有効刃長(mm)
6.3
寸法α(mm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18535518
TBPA60FRVZM3
21166127
TBPA60FRV ZM3
チップ(後挽き)
NTKカッティングツールズ
1箱(10個)
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました