NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの ホルダ
NTKカッティングツールズの ホルダ本体
NTKカッティングツールズの 外径加工用
ホルダ TBP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
寸法h(mm)
8
注文コード
18537575
品番
TBPR08
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
TBP
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
3.5
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*10PW(A) レンチ:CLR-15S(A)
形状
正三角形
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
10
寸法L3(mm)
5.5
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
4
寸法h(mm)
8
寸法l1(mm)
120
寸法f(mm)
3.5
寸法Ds(Φmm)
-