NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの ホルダ
NTKカッティングツールズの ホルダ本体
NTKカッティングツールズの 外径加工用
ホルダ TBP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
寸法h(mm)
10
注文コード
18537584
品番
TBPR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,380
この商品は
勝手・寸法h
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
TBP
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
3.5
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*10PW(A) レンチ:CLR-15S(A)
形状
正三角形
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
10
寸法L3(mm)
5.5
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
2
寸法h(mm)
10
寸法l1(mm)
120
寸法f(mm)
3.5
寸法Ds(Φmm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18537584
TBPR10
21197864
TBPR10
ホルダ(後挽き)
NTKカッティングツールズ
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました