NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの ホルダ
NTKカッティングツールズの ホルダ本体
NTKカッティングツールズの 外径加工用
ホルダ CTPA
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537654
品番
CTPAL16
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
CTPA(突切り)CTPAX(突切り)H68〜69 TBPA(後挽き)H45
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
0
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)
形状
ひし形80°
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h2(mm)
0
寸法h(mm)
16
寸法l1(mm)
120
最大突切り径(mm)
16
寸法f(mm)
0