NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの ホルダ
NTKカッティングツールズの ホルダ本体
NTKカッティングツールズの 外径加工用
ホルダ SCLC-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537733
品番
SCLCR1212X09N
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
CC□□09T3 F20・33〜35
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
0
形状
ひし形80°
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
-
寸法h(mm)
12
寸法l1(mm)
120
寸法f(mm)
0
寸法Ds(Φmm)
-