NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの ホルダ
NTKカッティングツールズの ホルダ本体
NTKカッティングツールズの 外径加工用
ホルダ SDJC-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537758
品番
SDJCR1010X11N
参考基準価格(税別)
¥18,080
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
CC□□11T3 F21・37〜39 TFD11 F40
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
0
形状
ひし形55°
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)
寸法L2(mm)
19
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法g(mm)
2
寸法l1(mm)
120
寸法f(mm)
0