NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの ホルダ
NTKカッティングツールズの ホルダ本体
NTKカッティングツールズの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ CTP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537864
品番
CTPR13
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合チップ
CTP CTP-X CTPX H64〜65
形状
ひし形80°
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)
勝手
右
寸法b(mm)
13
寸法h1(mm)
13
寸法h2(mm)
0
寸法h(mm)
13
寸法l1(mm)
120
最大突切り径(mm)
12
寸法f(mm)
0
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
0