アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
Tスッロトカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18539718
品番
TSL1805K
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
18
刃幅l(mm)
5
刃数
6
全長L(mm)
75
シャンク径d(Φmm)
16
首下長L1(mm)
25
首径d1(Φmm)
7.5