アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
シェルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541346
品番
SHE05040K
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
50
刃長l(mm)
40
刃数
6
材質
G2超硬K種
穴径d(Φmm)
25.4
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
A
端面溝径D(Φmm)
33
ボス長さL(mm)
25