アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.1
刃長(mm)
21
注文コード
18542606
品番
SAC2091M
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
9.1
刃長l(mm)
21
全長(mm)
70
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
9.1
表面処理
ノンコート
首形状
A