アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13.1
刃長(mm)
36
注文コード
18543008
品番
SAC2131M
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
13.1
刃長l(mm)
36
全長(mm)
90
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
13.1
表面処理
ノンコート
首形状
A