EMCシールドボックス AUXEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード18546336 品番AUXE66-25-25RP-SS
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど1081種類から選べます 他の種類を見る

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×66×250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする