大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
六角軸 木ネジ専用皿取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
コースレッド:3.8〜4.2
下穴径(Φmm)
3.5
注文コード
18548104
品番
MS-10-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・下穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。
6.35mm六角軸仕上げ。
用途
木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。
建築関係時の下地工事に。
建具・造作などの連結・取り付け時に。
本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。
木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)
6.35
長さ(mm)
15
寸法(mm)
コースレッド:3.8〜4.2
全長(mm)
60
径(Φmm)
面取リ:10
下穴径(Φmm)
3.5
適合被削材種
(柔⇔硬)パイン材・ラワン材・ベニア合板:◎、ヒノキ・スギ・2×4材:○、マツ・ベイマツ・カラマツ:○、ケヤキ・クワ・ケシ・ウッドデッキ材:×
木ねじ径(mm)
木ねじ:3.8〜4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転数は3000rpm以下でご使用ください。
商品説明動画
【大西工業 木ネジ専用皿取りカッター (下穴錐付き)】公式商品紹介動画
参考になった