AMPP500 アンプ500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18548454 品番HL-EL085RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大約500ルーメンの充電式ライト
オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯)
手軽なUSB充電
モードメモリー機能
ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード
ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能
手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応
デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。

寸法(mm)100×34×37 グレー 質量(g)117 使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh ライト種類LED 1個 充電時間(時間)約4〜8 使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン) 防水性IPX4
注意
※AMPP300(HL-EL083RC),AMPP500(HL-EL085RC)につきましてはライトの電波干渉によりアナログサイクロコンピュータの動作に影響を及ぼし異常な数値が表示される場合がございます。
※併用される場合、なるべく距離を離して設置し点滅・デイタイムハイパーコンスタントモードを避けてご使用いただきますようお願いいたします。
※夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅(デイタイムハイパーコンスタントを含む)はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする