アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18548608
品番
HSP6400801K
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
40
刃長l(mm)
80
刃数
6
全長(mm)
160
刃長(mm)
80
材質
G2超硬K種
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
表面処理
ノンコート
首形状
C