DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
18548628
品番
M5E-1P-855H
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
芯線の種類により使い分ける必要なし
ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)
8芯丸断面のケーブルに使用
RJ45準拠
50μ(1.27um)の金メッキ
ISDNにも対応
用途
単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別
1個口
材質
ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上げ)
質量(g)
165
タイプ
1ピース
規格
カテゴリー5e
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×40×205
適合ケーブル(Φmm)
ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料:
(0.54MB)
※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)