DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
タイプ
1ピース
注文コード
18548707
品番
M5E-1P-855S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
芯線の種類により使い分ける必要なし
ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)
8芯丸断面のケーブルに使用
RJ45準拠
50μ(1.27um)の金メッキ
ISDNにも対応
用途
単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別
1個口
材質
ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上げ)、シールド:黄銅(真鍮)ニッケルメッキ
質量(g)
75
タイプ
1ピース
規格
カテゴリー5e
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×25×135
個装
ヘッダー・ポリ袋
適合ケーブル(Φmm)
ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
特性
電気ノイズに強いシールド付プラグ
関連資料:
(0.54MB)
※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18548707
M5E-1P-855S
18548698
M5E-1P-855S
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1袋(25個)
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました