420-4006-00 LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦) 18548935 420-4006-00 LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦) 18548935 420-4006-00 LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦) 18548935 420-4006-00 LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦) 18548935

LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18548935 品番420-4006-00
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド
相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。
ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。
1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。

材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス 幅(mm)1700 シルバー×グレー 高さ(mm)1140 奥行(mm)900 収容数最大5 収納可能質量(kg)75(静止状態)
注意
※本製品に乗る、ぶら下がる、足場にする、踏み台にする、脚をかける等、本来の使用目的以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする