エコバッグ A4 横 マチ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18549915 品番50557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

マチ付で、教科書が横向きに入る
材質:綿、ポリエステル。サイズ:260×330×マチ100mm。セット内容:本体×1

用途エコバッグ・トートバッグとして。オリジナルバッグ制作やクラフト・ワークショップにも。 材質綿100% 寸法(mm)260×330×マチ100 ナチュラル サイズA4/横 タイプマチ付き 包装形態PP袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする