和泉化成
和泉化成の 陳列・ディスプレイ用品
和泉化成の 汎用ディスプレイ
和泉化成の ディスプレイケース
ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18550080
品番
42113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
ひな壇タイプのミニディスプレイケース。作品の入る最大寸法:148×65×88mm。
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
169×85×100、作品の入る最大:148×65×88
サイズ
ミニ
タイプ
ひな壇
包装形態
無