※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)400 注文コード18550238 品番EW400EAG-3P400K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥129,00018,980
この商品は定格電流・極数・素子数など204種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電流(A)400 接続方式表面形(平形端子) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替 フレーム(AF)400 種類一般配線用瞬時固定型 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)5.8 規格JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 外形寸法a(mm)140 外形寸法b(mm)257 外形寸法c(mm)103 形名EW400 トリップボタン 外形寸法d(mm)146 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする