アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
先ムク キーシートカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
40
注文コード
18550385
品番
KSD4030K
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
刃幅l(mm)
3
刃数
16
全長L(mm)
72
シャンク径d(Φmm)
20
首下長L1(mm)
22