アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
先ムク キーシートカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
50
注文コード
18550394
品番
KSD5020K
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50
刃幅l(mm)
2
刃数
18
全長L(mm)
81
シャンク径d(Φmm)
25
首下長L1(mm)
22