アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550744
品番
TSL3010TK
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
刃幅l(mm)
10
刃数
6
全長L(mm)
125
シャンク径d(Φmm)
25
首下長L1(mm)
35
首径d1(Φmm)
13