一村産業
一村産業の マスカー/養生シート・養生ボード
一村産業の 養生シート/カバー
一村産業の 養生カバー
床養生ボード リ・ガード(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15枚)
注文コード
18550965
品番
RG-7217-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
リサイクル紙100%のため、ごみの分別の手間がかかりません。
持ち運びしやすい4つ折りタイプ
幅720mm のため、カットせずそのまま廊下幅に対応しています。
用途
簡単に持ち運びができる4 つ折りタイプ、ECOなリサイクル古紙100%養生用ボード
材質
古紙
長さ(mm)
1700
幅(mm)
720
厚さ(mm)
1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300