フロアーガード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード18550999 品番YFG-0918
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトで持ち運びしやすい4つ折りタイプ
表面フィルム加工で水分や汚れに強い
裏面の発泡ポリエチレンで下地を傷つけにくい
両サイドの折り曲げ加工で簡単幅調整(900・850・800・750・700mm幅に対応)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途丈夫で汚れに強い、フィルム・古紙・発泡シートの複合タイプ養生ボード 材質PE 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする