一村産業
一村産業の 養生テープ
床養生テープ パッションピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
18551008
品番
YT-P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
弱粘着で床材に糊残りしにくく、手で切れやすい床養生テープ
ポリエチレンフィルムタイプの養生ボードにはしっかり接着
色
パッションピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
用途
弱粘着 床養生テープ
材質
アクリル系粘着/PEラミネートPETクロス基材
主な用途
養生
粘着タイプ
弱粘着