NACHI(不二越)
アクアドリルEX オイルホールロング30D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
5
4
5
外径Dc(Φmm)
4.2
3.2
3.3
3.7
3.8
4.2
4.3
4.7
全長(mm)
176
148
162
176
190
溝長(mm)
126
98
112
126
140
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18552458
品番
AQDEXOH30D0420
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
126
全長(mm)
176
シャンク径(Φmm)
5
外径Dc(Φmm)
4.2
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング