真空二重ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18552819 品番MF-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

キャンプギアのような無骨なデザインがおしゃれなステンレスボトル。1リットルの大容量サイズ。折りたためるステンレスハンドル付き。
ステンレス二重構造だから、高い保温・保冷力。飲み物の温度を長時間キープします。広口なので、大きな氷も楽に入れられます。
ボディのボーダーラインが手にしっくりなじみ、持ち運びしやすい形状です。防錆・耐傷性のある表面塗膜(粉体塗装)。アウトドアユースに最適。
中の飲み物が漏れる場合がありますので本品の横置きはおやめください。飲み物は本体の縁より2cmくらい少なめに入れて下さい。いれすぎるとフタ栓をしめたときに中の飲み物があふれることがあり危険です。熱湯など熱い飲み物を入れて長時間放置すると胴部内部が減圧されフタ栓が開けにくくなったりする場合があります。直火・電子レンジ・オーブン・食洗機では使用しないで下さい。
スポーツドリンクなど塩分を含む飲み物を入れた場合は、サビの原因になりますのでご使用後は放置せずすぐに洗ってください。(味噌汁やスープなど塩分を多く含む飲み物は入れないで下さい)次の飲み物は絶対に入れないで下さい/牛乳・乳製品・果汁・味噌汁・スープ・ドライアイス・炭酸飲料・果肉・お茶の葉

材質内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/18-8ステンレス鋼(表面加工/粉体塗装) フタ栓/ポリプロピレン・ステンレス鋼 パッキン/シリコーンゴム ネイビー 容量(mL)1000(実容量970) 質量(g)440g 寸法(Φ×高さH)(cm)8.7×25.8 口径(Φcm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする