六角穴付きボルト用座ぐりドリル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18553045 品番 RCDM10
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質HSS 先端角(°)118 ねじれ角(°)22〜25 全長L(mm)110 直径(Φmm)小径:11、大径:17.5 小径(Φmm)11 小径刃長(mm)30 大径(Φmm)17.5 コーティングノンコート 溝長l(mm)60 シャンク径Ds(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
鉄工加工

SS400ですが、ハンドドリルでもきれいに出来ました。良い切れ味だと思います。

対象商品:
18553045
2023-07-04
用途:
キャップボルトの加工に使用
製造業

今まで使用していたものが仕上がりが悪くなったのでこちらを購入。
座ぐり加工の盛り上がりは仕方ないのか、加工方法に問題があるのかこれから試したいと思います。

対象商品:
18553063
2022-05-20
用途:
機会のメンテナンス
製造業

出張先に急遽持って行かなければいけなくなり、即日発送の翌日着は大変助かった。

2人が参考にしています
対象商品:
18553063
2020-06-03
用途:
バイク部品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

精度も申し分無くバックステップのステーを製作出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
18553018
2018-07-22
用途:
機械部品の加工
教育・研究機関

キャップボルトを埋め込むための座ぐり用に入手しました.これまで,複数の径を使用しました.ボール盤でA5052PやSS400に用いましたが,切削性も良く,目的の加工ができました.今後,ドリル部の再研磨はできると思いますが,座グリ部の再研磨はできるのか,それとも使い捨てなのか,後に確認したいと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
18553027
2018-02-19
用途:
キャップボルト抱え込み用
建設業・工事業

在庫しているところは滅多になくてかゆいところに手が届く在庫状態でありがたいです

対象商品:
18553018
2017-02-25
用途:
機械部品の製作

快削黄銅にボルト穴をあける際に使用しました。切れ味が良すぎるくらいで、当初はワークに喰い付いて難儀をしましたが、ダイヤモンドヤスリで刃先を少し舐めてみたら、すこぶる快調に削れるようになりました。

対象商品:
18553063
2017-04-17
用途:
クランクケースのボルト用
医療・福祉・介護関連業

アルミのクランクケースのボルト用に購入。切削性能も十分で、精度もよかったです。良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする