画像準備中

ユニック ソケット(オネジ取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18555118 品番UNIC MS-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取り付け形状メネジ取付用 接続方法オネジ ソケットorプラグソケット 形状ソケット 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)六角21 寸法D(Φmm)25 寸法E(mm)17 寸法T(mm)R 1/2 寸法d(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18555118 UNIC MS-04 18767202 MS04-SS-N ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン 1個 789 税込868 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする