ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
ユニック ソケット(メネジ取付用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18555163
品番
UNIC FS-03
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
取り付け形状
オネジ取付用
接続方法
メネジ
ソケットorプラグ
ソケット
形状
ソケット
寸法L(mm)
52.5
寸法H(mm)
六角21
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
15
寸法T(mm)
Rc 3/8
寸法d(Φmm)
9