画像準備中

管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18555696 品番T (HSS) 2 INT PT 1/4-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径PT 1/4-19 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 形状h 等級U 溝数5 ねじ長さ(mm)28 全長L(mm)62 外径の基準寸法(mm)13.157 1インチ当たり山数19 食付3P ねじ長さl(mm)28 シャンク径Ds(Φmm)11 寸法lg(mm)21 シャンク四角部幅(mm)9 シャンク四角部長さ(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18555696 T (HSS) 2 INT PT 1/4-19 37043307 INT-PT 1/4 -19 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする