YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18555714
品番
T (HSS) 2 INT S-PT 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,140
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
PT 1/8-28
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
形状
h
等級
U
溝数
5
ねじ長さ(mm)
16.5
全長L(mm)
55
外径の基準寸法(mm)
9.728
1インチ当たり山数
28
食付
3P
ねじ長さl(mm)
16.5
シャンク径Ds(Φmm)
8
寸法lg(mm)
10.5
シャンク四角部幅(mm)
6
シャンク四角部長さ(mm)
9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18555714
T (HSS) 2 INT S-PT 1/8-28
37043483
INT-S-PT 1/8 -28
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました