YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18555827
品番
LS 2 L-150 PS 3/8-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
呼び・シャンク径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
PS 3/8-19
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
v
等級
U
溝数
4
ねじ長さ(mm)
28
全長L(mm)
150
外径の基準寸法(mm)
16.662
1インチ当たり山数
19
食付
3.5P
ねじ長さl(mm)
28
シャンク径Ds(Φmm)
14
シャンク四角部幅(mm)
11
シャンク四角部長さ(mm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18555827
LS 2 L-150 PS 3/8-19
40831253
LS-PS 3/8-19 L-150
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました