画像準備中

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18555888 品番LS 2 L-100 PT 3/8-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など47種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径PT 3/8-19 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状h 等級U 溝数4 ねじ長さ(mm)28 全長L(mm)150 外径の基準寸法(mm)16.662 1インチ当たり山数19 食付2.5P ねじ長さl(mm)28 シャンク径Ds(Φmm)14 寸法lg(mm)21 シャンク四角部幅(mm)11 シャンク四角部長さ(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18555888 LS 2 L-100 PT 3/8-19 40831061 LS-PT 3/8-19 L-100 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 8,698 税込9,568 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする