画像準備中

管用平行ねじ用ハンドタップ PS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 食付3.5P 注文コード18556003 品番T (HSS) 2 PS 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,820
この商品は呼び・シャンク径d・食付など53種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)55 ねじ長さl(mm)19 ねじ径PS 1/8-28 材質高速度工具鋼(HSS) 1インチ当たり山数28 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状v 等級U 溝数4 ねじ長さ(mm)19 外径の基準寸法(mm)9.728 食付3.5P シャンク径Ds(Φmm)8 シャンク四角部幅(mm)6 シャンク四角部長さ(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18556003 T (HSS) 2 PS 1/8-28 04570377 PS 1/8 -28 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,698
欠品中
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04570474
2023-02-01
用途:
自動車の水温センサーの追加で
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーターファンの水温スイッチの追加で使用しました。ネジの仕上がりも良く満足です。

対象商品:
04570456
2020-08-28
用途:
配管
建設業・工事業

期待される性能は十分ありました。
リピート買いをしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする