YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用ハンドタップ PS
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
食付
3.5P
注文コード
18556012
品番
T (HSS) 2 PS 1/4-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
呼び・シャンク径d・食付
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
62
ねじ長さl(mm)
28
ねじ径
PS 1/4-19
材質
高速度工具鋼(HSS)
1インチ当たり山数
19
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
v
等級
U
溝数
4
ねじ長さ(mm)
28
外径の基準寸法(mm)
13.157
食付
3.5P
シャンク径Ds(Φmm)
11
シャンク四角部幅(mm)
9
シャンク四角部長さ(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18556012
T (HSS) 2 PS 1/4-19
04570352
PS 1/4 -19
管用平行ねじ用ハンドタップ PS
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました