画像準備中

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード18556073 品番T (HSS) 2 PT 3/8-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は呼び・材質・シャンク径dなど33種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径PT 3/8-19 ねじ長さl(mm)28 全長L(mm)65 溝数4 材質高速度工具鋼(HSS) 食付2.5P 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状h 等級U ねじ長さ(mm)28 外径の基準寸法(mm)16.662 1インチ当たり山数19 シャンク径Ds(Φmm)14 寸法lg(mm)21 シャンク四角部幅(mm)11 シャンク四角部長さ(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18556073 T (HSS) 2 PT 3/8-19 04570824 PT 3/8 -19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04570675
2023-08-09
用途:
機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品:
04570675
2021-11-30
用途:
車のヘッド加工

アルミヘッドにテーパーを切ったが、下穴サイズやどこまでタップを挿入すれば良いかのデータをメーカーが示しているので、信頼性がある。加工もバッチリ満足する程度に出来た。

対象商品:
04570727
2016-08-29
用途:
自動車の整備
農・林・水産業

自動車整備にて社外品の温度計を取り付け時、温度センサーを装着するためのネジ穴をアルミの母材に開けるべく使用しました。ネジ山作成初心者ですが、下穴は8.2mmのドリルで開けた後タップを使用しましたところ、とてもきれいなネジ山が作成でき、センサー装着後に漏れも発生しなかったので非常に満足な製品でした。

対象商品:
04570727
2014-03-11
用途:
ネジ加工

切れ味が良い。これなら長く使え、安い製品と比べ物にならない位満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
04570675
2013-08-16
用途:
圧力計取り付け用

アルミだったが切れ味良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする