曜日別特売

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M3×0.5材質ハイス_HSS注文コード18556168品番AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M3×0.5食付2.5Pねじ長さ(mm)9シャンク径(mm)4溝数3材質ハイス_HSS表面処理窒化処理(NI)形状c全長(mm)46ピッチ(mm)0.5等級P2首下長ln(mm)14シャンク四角部幅(mm)3.2シャンク四角部長さ(mm)6突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40750936
2020-12-31
用途: 軽い
FTY Factory

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品 : 40750832
2015-01-16
用途: タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする