※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
コーティングスパイラルタップ AU+SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2×0.4
注文コード
18556204
品番
AU+SP P2 M2X0.4
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2×0.4
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
7.2
溝数
2
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
1.65
山数
0.4
呼び
2
全長L(mm)
42
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
シャンク長ls(mm)
27
首下長ln(mm)
12
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679
寸法lk(mm)
四角部:5
関連資料:
(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
参考になった